Клещи ключ 270mm Wurth

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Комбинирани клещи и гаечен ключ Würth – професионален инструмент с паралелни, гладки и хромирани челюсти за сигурно захващане без хлабина и без повреда на детайла. Настройва се с натискане на бутон и работи по принципа на тресчотка за бързо затягане и разхлабване.

Допълнителна информация
Арт. номер: 071502 50
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС

Würth съчетава функциите на клещи и гаечен ключ в един универсален инструмент. Той е създаден за професионалисти, които ценят прецизността, сигурното захващане и лесната настройка директно върху детайла. Подходящ е за монтажници, механици, електротехници и водопроводчици, както и за всеки, който търси висококачествен инструмент, спестяващ време и усилия.

Основни характеристики

  • Две функции в едно: клещи и гаечен ключ в един инструмент
  • Паралелно водени, гладки и хромирани челюсти – предотвратяват повреди върху повърхности и осигуряват равномерен натиск
  • Регулиране чрез натискане на бутон – бърза настройка директно върху детайла
  • Без хлабина при захващане – минимален повърхностен натиск, без риск от приплъзване
  • Принцип на тресчотка: ходът между захващащите повърхности позволява бързо затягане и разхлабване
  • Висока сила на захващане (до 10 пъти усилване) благодарение на прецизен механизъм
  • Покрити с пластмаса дръжки – за удобен, ергономичен и стабилен захват
  • Здрава стоманена конструкция с хромирано покритие – дълготрайна устойчивост на износване и корозия

Ползи и приложения

  • Подходящ за захващане, задържане, притискане и огъване на детайли
  • Идеален за монтаж и демонтаж на винтови и гайкови съединения
  • Изключително удобен при работа с чувствителни или хромирани повърхности – не ги надрасква
  • Спестява необходимостта от няколко инструмента – замества комплект гаечни ключове
  • Работи като тресчотка, което ускорява процеса при серийни монтажи
  • Приложим в автомобилната индустрия, водопроводни и отоплителни инсталации, машиностроене и ремонтни дейности

Начин на употреба

  • Натиснете бутона за регулиране и преместете челюстите до желания размер.
  • Поставете инструмента върху гайката или детайла.
  • Освободете бутона – челюстите се фиксират без хлабина.
  • Затегнете или разхлабете детайла, използвайки кратки повторяеми движения (по принципа на тресчотка).
  • След приключване натиснете отново бутона, за да освободите захвата.

Друго / Предупреждение

  • Не използвайте инструмента като чук или за рязане на материали.
  • Избягвайте работа под електрическо напрежение.
  • Почиствайте челюстите след употреба, за да се запази гладката им повърхност.
  • При работа с хромирани или чувствителни детайли уверете се, че челюстите са чисти, за да не се надраска повърхността.

Würth съчетава функциите на клещи и гаечен ключ в един универсален инструмент. Той е създаден за професионалисти, които ценят прецизността, сигурното захващане и лесната настройка директно върху детайла. Подходящ е за монтажници, механици, електротехници и водопроводчици, както и за всеки, който търси висококачествен инструмент, спестяващ време и усилия.

Основни характеристики

  • Две функции в едно: клещи и гаечен ключ в един инструмент
  • Паралелно водени, гладки и хромирани челюсти – предотвратяват повреди върху повърхности и осигуряват равномерен натиск
  • Регулиране чрез натискане на бутон – бърза настройка директно върху детайла
  • Без хлабина при захващане – минимален повърхностен натиск, без риск от приплъзване
  • Принцип на тресчотка: ходът между захващащите повърхности позволява бързо затягане и разхлабване
  • Висока сила на захващане (до 10 пъти усилване) благодарение на прецизен механизъм
  • Покрити с пластмаса дръжки – за удобен, ергономичен и стабилен захват
  • Здрава стоманена конструкция с хромирано покритие – дълготрайна устойчивост на износване и корозия

Ползи и приложения

  • Подходящ за захващане, задържане, притискане и огъване на детайли
  • Идеален за монтаж и демонтаж на винтови и гайкови съединения
  • Изключително удобен при работа с чувствителни или хромирани повърхности – не ги надрасква
  • Спестява необходимостта от няколко инструмента – замества комплект гаечни ключове
  • Работи като тресчотка, което ускорява процеса при серийни монтажи
  • Приложим в автомобилната индустрия, водопроводни и отоплителни инсталации, машиностроене и ремонтни дейности

Начин на употреба

  • Натиснете бутона за регулиране и преместете челюстите до желания размер.
  • Поставете инструмента върху гайката или детайла.
  • Освободете бутона – челюстите се фиксират без хлабина.
  • Затегнете или разхлабете детайла, използвайки кратки повторяеми движения (по принципа на тресчотка).
  • След приключване натиснете отново бутона, за да освободите захвата.

Друго / Предупреждение

  • Не използвайте инструмента като чук или за рязане на материали.
  • Избягвайте работа под електрическо напрежение.
  • Почиствайте челюстите след употреба, за да се запази гладката им повърхност.
  • При работа с хромирани или чувствителни детайли уверете се, че челюстите са чисти, за да не се надраска повърхността.
Продуктови спецификации
Дължина260 mm
Обхват на захващане52 mm
Ширина на челюстите18,5 mm