Кабелни стяжки-2.5х100mm-черни

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Кабелни стяжки за законтряне и свързване на свързване на кабели, кабелни снопове, шлаухи и др., с температурна устойчивост от –40°C до +85°C, без съдържание на силикони и халогени.

Допълнителна информация
Арт. номер: 0502111
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
ЦвятЧерни
Размер2.5mm
Дължина100mm
Диаметър на свързване, mm1.6-20mm
Продуктови спецификации
ЦвятЧерни
Размер2.5mm
Дължина100mm
Диаметър на свързване, mm1.6-20mm