Кабелна муфа с мембрана 29х37х44х2 мм

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

.
Допълнителна информация
Арт. номер: 0561660203
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Външен диаметър44 мм
Диаметър на отвора37 мм
Вътрешен диаметър29 мм
Дебелина на мембраната1 мм
МатериалНеопрен
Височина9 мм
ЦвятЧерен
Продуктови спецификации
Външен диаметър44 мм
Диаметър на отвора37 мм
Вътрешен диаметър29 мм
Дебелина на мембраната1 мм
МатериалНеопрен
Височина9 мм
ЦвятЧерен