КАБЕЛЕН КАНАЛ, VKW DIN

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

.
Допълнителна информация
Арт. номер: 097383725
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Мин./макс. устойчивост на температура60 °C
Височина35.5 мм
Тип описание37.5 x 25
Дължина23 мм
Продуктови спецификации
Мин./макс. устойчивост на температура60 °C
Височина35.5 мм
Тип описание37.5 x 25
Дължина23 мм