Кабелена муфа ф10х14х18мм, Н 15мм

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

.
Допълнителна информация
Арт. номер: 05616640
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 85.90 € с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Вътрешен диаметър10 мм
Диаметър на отвора14 мм
Външен диаметър18 мм
Продуктови спецификации
Вътрешен диаметър10 мм
Диаметър на отвора14 мм
Външен диаметър18 мм