Зимни защитни латексови ръкавици MULTIFIT DRY

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Зимни защитни ръкавици Würth MULTIFIT DRY с полиестерна основа и цялостно латексово покритие за монтаж и поддръжка в студена и мокра среда. Топлина и сигурен захват.

Допълнителна информация
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Зимните защитни ръкавици MULTIFIT DRY от Würth съчетават топлоизолация, отблъскване на течности и висока тактилна чувствителност за работа в студена и мокра среда. Меката полиестерна основа осигурява комфорт, а цялостното покритие от гъвкава естествена латексова пяна запазва свободата на движенията. Допълнителната микротекстура върху дланта осигурява сигурен захват при работа със сухи и мокри инструменти и детайли.

Основни предимства

  • Топлоизолация при работа на студено: Меката полиестерна основа подпомага запазването на топлината и комфорта на ръцете.

  • Цялостно покритие: Напълно потопената конструкция с естествена латексова пяна отблъсква течностите и остава гъвкава и дишаща.

  • Сигурен захват: Допълнителното покритие върху дланта има противоплъзгаща микротекстура за добро сцепление в сухи и мокри условия.

  • Висока чувствителност: Доброто прилягане позволява контролиран захват при монтажни и сервизни дейности.

  • Удобно поставяне и сваляне: Широкият маншет улеснява ежедневната употреба, а закопчаването с велкро лента позволява регулиране около китката.

Сертифицирани показатели

  • Категория ЛПС II.

  • EN 388:2016 — 3232X: защита срещу механични рискове.

  • EN 511:2006 — X11: защита срещу студ.

  • EN 407:2004 — X1XXXX: ниво 1 за контактна топлина.

  • EN 420: общи изисквания към защитните ръкавици.

Приложение

Подходящи за:

  • работа в студена и мокра среда;

  • монтажни дейности;

  • работа в работилници;

  • механични и сервизни дейности;

  • ремонт и техническа поддръжка.

Опаковка

Брой чифтове в опаковка 1 с евроотвор

Предупреждения и ограничения

Поддръжка и съхранение

Да се спазват указанията на производителя за пране, почистване, сушене и съхранение. Неправилната поддръжка може да доведе до намаляване на защитните свойства на ръкавиците.

Да се съхраняват на сухо и чисто място, защитени от пряка слънчева светлина, влага, високи температури и агресивни химикали.

Безопасна употреба

Преди всяка употреба ръкавиците трябва да се проверяват за скъсвания, пробиви, износване, деформации или други повреди. Повредени ръкавици не трябва да се използват.

Да се използват само по предназначение и за рисковете, за които са сертифицирани. Изборът на правилен размер е важен за осигуряване на необходимата защита и комфорт при работа.

Избягване на рискове

При работа с химикали, топлина, студ или други специфични рискове трябва да се спазват ограниченията и защитните нива, посочени от производителя.

При замърсяване с опасни вещества ръкавиците трябва да се свалят и обработват по безопасен начин съгласно приложимите правила за безопасност.

Ръкавиците не заменят други необходими лични предпазни средства и трябва да се подменят при загуба на защитни свойства или след изтичане на експлоатационния им срок.

Ръкавиците на Würth отговарят на всички международни изисквания и са в съответствие с Европейското и българското законодателство.

Зимните защитни ръкавици MULTIFIT DRY от Würth съчетават топлоизолация, отблъскване на течности и висока тактилна чувствителност за работа в студена и мокра среда. Меката полиестерна основа осигурява комфорт, а цялостното покритие от гъвкава естествена латексова пяна запазва свободата на движенията. Допълнителната микротекстура върху дланта осигурява сигурен захват при работа със сухи и мокри инструменти и детайли.

Основни предимства

  • Топлоизолация при работа на студено: Меката полиестерна основа подпомага запазването на топлината и комфорта на ръцете.

  • Цялостно покритие: Напълно потопената конструкция с естествена латексова пяна отблъсква течностите и остава гъвкава и дишаща.

  • Сигурен захват: Допълнителното покритие върху дланта има противоплъзгаща микротекстура за добро сцепление в сухи и мокри условия.

  • Висока чувствителност: Доброто прилягане позволява контролиран захват при монтажни и сервизни дейности.

  • Удобно поставяне и сваляне: Широкият маншет улеснява ежедневната употреба, а закопчаването с велкро лента позволява регулиране около китката.

Сертифицирани показатели

  • Категория ЛПС II.

  • EN 388:2016 — 3232X: защита срещу механични рискове.

  • EN 511:2006 — X11: защита срещу студ.

  • EN 407:2004 — X1XXXX: ниво 1 за контактна топлина.

  • EN 420: общи изисквания към защитните ръкавици.

Приложение

Подходящи за:

  • работа в студена и мокра среда;

  • монтажни дейности;

  • работа в работилници;

  • механични и сервизни дейности;

  • ремонт и техническа поддръжка.

Опаковка

Брой чифтове в опаковка 1 с евроотвор

Предупреждения и ограничения

Поддръжка и съхранение

Да се спазват указанията на производителя за пране, почистване, сушене и съхранение. Неправилната поддръжка може да доведе до намаляване на защитните свойства на ръкавиците.

Да се съхраняват на сухо и чисто място, защитени от пряка слънчева светлина, влага, високи температури и агресивни химикали.

Безопасна употреба

Преди всяка употреба ръкавиците трябва да се проверяват за скъсвания, пробиви, износване, деформации или други повреди. Повредени ръкавици не трябва да се използват.

Да се използват само по предназначение и за рисковете, за които са сертифицирани. Изборът на правилен размер е важен за осигуряване на необходимата защита и комфорт при работа.

Избягване на рискове

При работа с химикали, топлина, студ или други специфични рискове трябва да се спазват ограниченията и защитните нива, посочени от производителя.

При замърсяване с опасни вещества ръкавиците трябва да се свалят и обработват по безопасен начин съгласно приложимите правила за безопасност.

Ръкавиците не заменят други необходими лични предпазни средства и трябва да се подменят при загуба на защитни свойства или след изтичане на експлоатационния им срок.

Ръкавиците на Würth отговарят на всички международни изисквания и са в съответствие с Европейското и българското законодателство.

Продуктови спецификации
Основен материалПолиестер
Материал на покритиетолатекс
СезонЗимни
Рискова категорияII
СтандартEN 388:2016; EN 420; EN 511:2006; EN 407:2004
Ниво на защита от порязване-
Защита от контактна топлинаДа
Защита от студДа
Химическа устойчивостНе
Touchscreen съвместимостНе
ESD/антистатична защитаНе
Обхват на покритиеИзцяло потопени
Плътност на плетката13 gg
Подходящи за контакт с храниНе
Основен рискСтуд
Тип ръкавициЗащитни
Брой чифтове1