Зегерка за вал DIN471 A 8X0,8

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Допълнителна информация
Арт. номер: 04388 100
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Подходящо за вал:8 мм
Подходящо за прорезен диаметър:7.6 мм
Вътрешен диаметър7.4 мм
ширина на ухото3.2 мм
Продуктови спецификации
Подходящо за вал:8 мм
Подходящо за прорезен диаметър:7.6 мм
Вътрешен диаметър7.4 мм
ширина на ухото3.2 мм