Зегерка за вал DIN471 A 30X1,5

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Допълнителна информация
Арт. номер: 043830 25
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Подходящо за вал:30 мм
Подходящо за прорезен диаметър:28.6 мм
Вътрешен диаметър27.9 мм
ширина на ухото5 мм
Продуктови спецификации
Подходящо за вал:30 мм
Подходящо за прорезен диаметър:28.6 мм
Вътрешен диаметър27.9 мм
ширина на ухото5 мм