Зегерка за вал DIN471 A 22X1,2

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Допълнителна информация
Арт. номер: 043822 100
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Подходящо за вал:22 мм
Подходящо за прорезен диаметър:21 мм
Вътрешен диаметър20.5 мм
ширина на ухото4.2 мм
Продуктови спецификации
Подходящо за вал:22 мм
Подходящо за прорезен диаметър:21 мм
Вътрешен диаметър20.5 мм
ширина на ухото4.2 мм