Зегерка за вал DIN471 A 10X1,0

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Допълнителна информация
Арт. номер: 043810 100
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Подходящо за прорезен диаметър:9.6 мм
Вътрешен диаметър9.3 мм
ширина на ухото3.3 мм
Продуктови спецификации
Подходящо за прорезен диаметър:9.6 мм
Вътрешен диаметър9.3 мм
ширина на ухото3.3 мм