Зегерка за вал DIN471-1.4122-ø100X3,0 мм

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Зегерка за вал DIN471-1.4122-ø100X3,0 мм
Допълнителна информация
Арт. номер: 048901100 10
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 85.90 € с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Подходящо за вал:100 mm
Подходящо за прорезен диаметър:96.5 mm
Вътрешен диаметър94.5 mm
Дебелина3 mm
Продуктови спецификации
Подходящо за вал:100 mm
Подходящо за прорезен диаметър:96.5 mm
Вътрешен диаметър94.5 mm
Дебелина3 mm