Звездогаечен тресчотен ключ прав 22 ZEBRA

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Прав метричен комбиниран тресчотков ключ ZEBRA с POWERDRIV®, отворен край и права тресчоткова страна. Тънка и здрава конструкция, 72 фини зъба и 5° работен ъгъл за бързо и удобно затягане в тесни работни пространства.

Допълнителна информация
Арт. номер: 071425122
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Комбинираният тресчотков ключ ZEBRA с POWERDRIV® е професионален ръчен инструмент с отворен край и права тресчоткова страна. Правата, тънка форма го прави подходящ за работа в ограничени пространства, а изключително тясната пръстеновидна страна улеснява достъпа до труднодостъпни винтови съединения.

Характеристики

  • Права, тънка форма
  • ZEBRA® професионално качество
  • Отворен край и тресчоткова пръстеновидна страна
  • POWERDRIV® изпълнение
  • 72 фини зъба за бързо и лесно затягане
  • Работен ъгъл: 5°
  • Изключително тясна пръстеновидна страна за работа в много тесни места
  • Посоката на въртене се сменя чрез обръщане на ключа
  • Изработен от доказана хром-ванадиева стомана
  • Хромирана сатинирана матова повърхност за сигурен захват, включително при омаслени ръце
  • Повърхност с устойчивост на ръжда за дълъг експлоатационен живот

Ползи

Комбинираният тресчотков ключ намалява времето за работа благодарение на финозъбата тресчотка със 72 зъба и малък 5° работен ъгъл. Отвореният край е подходящ за разхлабване, включително при по-затегнати винтови съединения, а тресчотковата страна улеснява бързото затягане на често използвани крепежни елементи. Универсалната употреба може да намали нуждата от допълнителни инструменти и складови наличности.

Употреба

Подходящ за професионална работа с метрични винтови съединения в сервизи, монтажни дейности, поддръжка, производство и индустриални приложения. Пръстеновидната тресчоткова страна е предназначена за бързо затягане, а отвореният край — за разхлабване и работа на места, където достъпът до гайката или болта е ограничен.

Предупреждение

Този специализиран инструмент трябва да се използва само в рамките на посочения максимален въртящ момент за съответния размер. Според продуктовата информация ключовете от този тип са подходящи за развиване на болтове само в ограничена степен.

Комбинираният тресчотков ключ ZEBRA с POWERDRIV® е професионален ръчен инструмент с отворен край и права тресчоткова страна. Правата, тънка форма го прави подходящ за работа в ограничени пространства, а изключително тясната пръстеновидна страна улеснява достъпа до труднодостъпни винтови съединения.

Характеристики

  • Права, тънка форма
  • ZEBRA® професионално качество
  • Отворен край и тресчоткова пръстеновидна страна
  • POWERDRIV® изпълнение
  • 72 фини зъба за бързо и лесно затягане
  • Работен ъгъл: 5°
  • Изключително тясна пръстеновидна страна за работа в много тесни места
  • Посоката на въртене се сменя чрез обръщане на ключа
  • Изработен от доказана хром-ванадиева стомана
  • Хромирана сатинирана матова повърхност за сигурен захват, включително при омаслени ръце
  • Повърхност с устойчивост на ръжда за дълъг експлоатационен живот

Ползи

Комбинираният тресчотков ключ намалява времето за работа благодарение на финозъбата тресчотка със 72 зъба и малък 5° работен ъгъл. Отвореният край е подходящ за разхлабване, включително при по-затегнати винтови съединения, а тресчотковата страна улеснява бързото затягане на често използвани крепежни елементи. Универсалната употреба може да намали нуждата от допълнителни инструменти и складови наличности.

Употреба

Подходящ за професионална работа с метрични винтови съединения в сервизи, монтажни дейности, поддръжка, производство и индустриални приложения. Пръстеновидната тресчоткова страна е предназначена за бързо затягане, а отвореният край — за разхлабване и работа на места, където достъпът до гайката или болта е ограничен.

Предупреждение

Този специализиран инструмент трябва да се използва само в рамките на посочения максимален въртящ момент за съответния размер. Според продуктовата информация ключовете от този тип са подходящи за развиване на болтове само в ограничена степен.

Продуктови спецификации
Размер на ключа22 mm
Дължина291 mm
Дебелина на челюстите13.1 mm
Външен размер на главата на ключа9.3 mm