Звездогаечен ключ 20 ZEBRA

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Звездогаечен ключ ZEBRA с POWERDRIV® профил, изработен от хром-ванадиева стомана. Предлага се в 28 размера от 5,5 до 34 mm.

Допълнителна информация
Арт. номер: 071330120
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Късият метричен звездогаечен ключ Würth ZEBRA е професионален ръчен инструмент за затягане и развиване на болтови и гайкови съединения. Серията включва 28 размера от 5,5 до 34 mm, което позволява избор на подходящ ключ за различни метрични крепежни елементи.

Всеки ключ комбинира отворен и пръстеновиден край. Отвореният край е разположен под ъгъл 15°, а пръстеновидният край също е изместен на 15°, което осигурява повече пространство за пръстите и улеснява работата при препятствия или крепежи в по-дълбоки позиции. Тази геометрия намалява необходимия ъгъл за преместване на инструмента.

Пръстеновидната страна е с дванадесетостенен POWERDRIV® профил, разработен за бърза и щадяща работа с крепежните съединения. Здравият отворен край е подходящ и при силно затегнати крепежи.

Ключовете са изработени от хром-ванадиева стомана, с хромирана повърхност и полирани глави и пръстеновиден край. Хромираното покритие повишава устойчивостта срещу корозия и подпомага дългия експлоатационен живот на инструмента. Серията отговаря на DIN 3113 A, ISO 3318 и ISO 7738.

Основни предимства

Къса конструкция
Компактното изпълнение улеснява работата на места с ограничено пространство. Würth определя серията като „Short shape“.

POWERDRIV® профил
Дванадесетостенният профил на пръстеновидния край осигурява бърза и щадяща работа с крепежните съединения.

Работни краища под ъгъл 15°
Геометрията осигурява допълнително пространство за ръката и улеснява позиционирането на ключа при препятствия и ограничен достъп.

Хром-ванадиева стомана
Здравата конструкция е предназначена за професионална и интензивна употреба.

Хромирана и полирана повърхност
Повърхността осигурява устойчивост срещу корозия, а главите и пръстеновидният край са полирани.

Приложение

Подходящ за:

  • затягане и развиване на метрични болтови и гайкови съединения;
  • монтажни и демонтажни дейности;
  • сервизна и ремонтна дейност;
  • техническа поддръжка;
  • работа в ограничени пространства;
  • работа с крепежи, разположени в по-дълбоки или трудно достъпни позиции.

Предупреждения и ограничения

Да се използва подходящ размер ключ спрямо крепежния елемент. Преди употреба инструментът трябва да се проверява за деформации, пукнатини или други повреди.

Късият метричен звездогаечен ключ Würth ZEBRA е професионален ръчен инструмент за затягане и развиване на болтови и гайкови съединения. Серията включва 28 размера от 5,5 до 34 mm, което позволява избор на подходящ ключ за различни метрични крепежни елементи.

Всеки ключ комбинира отворен и пръстеновиден край. Отвореният край е разположен под ъгъл 15°, а пръстеновидният край също е изместен на 15°, което осигурява повече пространство за пръстите и улеснява работата при препятствия или крепежи в по-дълбоки позиции. Тази геометрия намалява необходимия ъгъл за преместване на инструмента.

Пръстеновидната страна е с дванадесетостенен POWERDRIV® профил, разработен за бърза и щадяща работа с крепежните съединения. Здравият отворен край е подходящ и при силно затегнати крепежи.

Ключовете са изработени от хром-ванадиева стомана, с хромирана повърхност и полирани глави и пръстеновиден край. Хромираното покритие повишава устойчивостта срещу корозия и подпомага дългия експлоатационен живот на инструмента. Серията отговаря на DIN 3113 A, ISO 3318 и ISO 7738.

Основни предимства

Къса конструкция
Компактното изпълнение улеснява работата на места с ограничено пространство. Würth определя серията като „Short shape“.

POWERDRIV® профил
Дванадесетостенният профил на пръстеновидния край осигурява бърза и щадяща работа с крепежните съединения.

Работни краища под ъгъл 15°
Геометрията осигурява допълнително пространство за ръката и улеснява позиционирането на ключа при препятствия и ограничен достъп.

Хром-ванадиева стомана
Здравата конструкция е предназначена за професионална и интензивна употреба.

Хромирана и полирана повърхност
Повърхността осигурява устойчивост срещу корозия, а главите и пръстеновидният край са полирани.

Приложение

Подходящ за:

  • затягане и развиване на метрични болтови и гайкови съединения;
  • монтажни и демонтажни дейности;
  • сервизна и ремонтна дейност;
  • техническа поддръжка;
  • работа в ограничени пространства;
  • работа с крепежи, разположени в по-дълбоки или трудно достъпни позиции.

Предупреждения и ограничения

Да се използва подходящ размер ключ спрямо крепежния елемент. Преди употреба инструментът трябва да се проверява за деформации, пукнатини или други повреди.

Продуктови спецификации
Размер на ключа20.0 mm
Дължина240 mm
Дебелина на пръстена12 mm
Дебелина на челюстта8 mm