Звездогаечен ключ с подвижна глава 08 ZEBRA

0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Звездогаечен ключ с подвижна глава.
Допълнителна информация
Арт. номер: 071426308
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Гъвкава глава за още повече място за пръсти и за преодоляване на препятствията.

  • Дизайн: метричен.
  • Захват: : пръстен POWERDRIV ©, 12-точкова, зъбна, 72 зъба.
  • Стандарт: максимален въртящ момент според DIN 899.
  • Материал: хром-ванадиева стомана.
  • Повърхност: хромиран, матиран сатен завършек.
  • Геометрия: отворена позиция: 15°, пръстеновидна връзка 180°, силни глави за тежки товари.

Употреба

Разхлабване на болтовете с отворен край и затягане с тресчотка механизъм от страната на пръстена.

Гъвкава глава за още повече място за пръсти и за преодоляване на препятствията.

  • Дизайн: метричен.
  • Захват: : пръстен POWERDRIV ©, 12-точкова, зъбна, 72 зъба.
  • Стандарт: максимален въртящ момент според DIN 899.
  • Материал: хром-ванадиева стомана.
  • Повърхност: хромиран, матиран сатен завършек.
  • Геометрия: отворена позиция: 15°, пръстеновидна връзка 180°, силни глави за тежки товари.

Употреба

Разхлабване на болтовете с отворен край и затягане с тресчотка механизъм от страната на пръстена.

Продуктови спецификации
Размер на ключа8 mm
Дължина140 mm
Дебелина на челюстите4.3 mm
Външен размер на главата на ключа6.5 mm