Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Защитни ръкавици PU CUT4 SHIELD

    12,72 лв. с ДДС
    12,72 лв. с ДДС
    цена за {0}

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Защитни ръкавици от срязване.

     

    • Габарит: 13
    • Материал на подплатата: полиетилен/полиестер
    • Материал на покритие: Полиуретан
    • Стандарти: EN 388, EN 420
    • Категория: II
    Допълнителна информация
    products.pickngo

    За бр.

    1 Бр.

    Количество

    Бърза доставка от 1-3 работни дни.
    Безплатна доставка
    при поръчка над 168 лв. с ДДС
    • PE подплата, висока плътност (13 габарит)
    • PU покритие на дланите
    • За отлично сцепление и защита, за максимална гъвкавост и прецизна работа
    • Отлична защита от срязване, механична устойчивос

     

    Област на приложение

    Стъкларство / работа с ламарина / приложения за рязане, пълнене, консервиране / строителни работи.

    • PE подплата, висока плътност (13 габарит)
    • PU покритие на дланите
    • За отлично сцепление и защита, за максимална гъвкавост и прецизна работа
    • Отлична защита от срязване, механична устойчивос

     

    Област на приложение

    Стъкларство / работа с ламарина / приложения за рязане, пълнене, консервиране / строителни работи.