Електрод рутилов Е6013 ø4.0х350mm 5kg

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Рутилов електрод E6013

Допълнителна информация
Арт. номер: 0982009040
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС

Дебело обмазан рутилов електрод за заваряване на нелегирани и ниско легирани стомани. Електродът е с добри свойства и осигурява лесно отделяне на шлаката.

Дебело обмазан рутилов електрод за заваряване на нелегирани и ниско легирани стомани. Електродът е с добри свойства и осигурява лесно отделяне на шлаката.

Продуктови спецификации
Диаметър4.0 мм
Дължина350 мм
Заваръчен ток100 – 180 A
Тегло на опаковката5 кг
КласификацияAWS/ASME SFA-5.1 E6013 EN ISO2560-A