ДЮБЕЛ ZEBRA-SHARK PRO, Ф6Х35MM, 20БР

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Допълнителна информация
Арт. номер: PR9062063520
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър х дължина6 х 35 мм
Номинален диаметър на свредлото (d 0)10 мм
Макс дълбочина на пробиване45 мм
Продуктови спецификации
Диаметър х дължина6 х 35 мм
Номинален диаметър на свредлото (d 0)10 мм
Макс дълбочина на пробиване45 мм