Дюбел за набиване W-ED-S, М16_23_65mm

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Анкер с вътрешна резба за закрепване в бетон, поцинкована стомана

Допълнителна информация
Арт. номер: 090401016
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС

писание:

Малка дълбочина на пробития отвор
Висока товароносимоспособност
Визуална проверка и защита за ръцете при инсталиране с инструмента за монтаж
Механичният инструмент за монтаж прави полагането на анкера по-бързо и лесно
Незабавно натоварване - без изчакане
Прикрепеният елемент може лесно да бъде премахнат по всяко време
Прикрепеният елемент може да се захване с болт или с шпилка
Не е необходим точен момент на затягане
Стоп свредлото, използвано инструмента за монтаж с машина прави инсталацията по-бърза и по-лесна и по-сигурна.

ETA-02/0044 за самостоятелно закрепване, опция 7, ненапукан бетон
ETA-05/0120 за многократно закрепване на неконструктивни системи, ненапукан и напукан бетон, M6 – M16
Огнеустойчивост: F30, F60, F90 и F120; излагане на огън съгласно DIN 4102-2: 1977-09 (при равномерна крива температура-време)
Огнеустойчивост: R30, R60, R90 и R120; TR020 (включено в ETA-05/0120)

Приложение:

Самостоятелно закрепване: стандартен бетон C20/25 до C50/60 (ненапукван бетон)
Многократно закрепване: закрепване на неконструктивни системи (M6 – M16, напукан и ненапукан бетон)
Пример: шпилки, метални конструкции, метални профили, решетки, кабелни канали, тръбни трасета, монтажни релси и др.
Може да се използва в бетон <C20/25 (без одобрение)
Може да се използва само в сухи помещения

писание:

Малка дълбочина на пробития отвор
Висока товароносимоспособност
Визуална проверка и защита за ръцете при инсталиране с инструмента за монтаж
Механичният инструмент за монтаж прави полагането на анкера по-бързо и лесно
Незабавно натоварване - без изчакане
Прикрепеният елемент може лесно да бъде премахнат по всяко време
Прикрепеният елемент може да се захване с болт или с шпилка
Не е необходим точен момент на затягане
Стоп свредлото, използвано инструмента за монтаж с машина прави инсталацията по-бърза и по-лесна и по-сигурна.

ETA-02/0044 за самостоятелно закрепване, опция 7, ненапукан бетон
ETA-05/0120 за многократно закрепване на неконструктивни системи, ненапукан и напукан бетон, M6 – M16
Огнеустойчивост: F30, F60, F90 и F120; излагане на огън съгласно DIN 4102-2: 1977-09 (при равномерна крива температура-време)
Огнеустойчивост: R30, R60, R90 и R120; TR020 (включено в ETA-05/0120)

Приложение:

Самостоятелно закрепване: стандартен бетон C20/25 до C50/60 (ненапукван бетон)
Многократно закрепване: закрепване на неконструктивни системи (M6 – M16, напукан и ненапукан бетон)
Пример: шпилки, метални конструкции, метални профили, решетки, кабелни канали, тръбни трасета, монтажни релси и др.
Може да се използва в бетон <C20/25 (без одобрение)
Може да се използва само в сухи помещения

Продуктови спецификации
Диаметър16 мм
Дължина на дюбела (LH)65 мм
Мин./макс. необходима дълбочина на завинтване18-23 мм
Номинален диаметър на свредлото (d₀)20 мм