Диск ламелен REDSTRIPE Zirconia ф125 P40

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Ламелният диск REDSTRIPE е предназначен за свободно шлайфане с електрически или пневматични ъглошлайфи. Абразивната кърпа от циркониев алуминиев оксид е особено подходяща за обработка на неръждаема стомана и осигурява висок темп на отнемане на материал, дълъг експлоатационен живот и самозаточващ ефект.

Допълнителна информация
Арт. номер: 0579588324
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Основни предимства

  • Подходящ за неръждаема стомана: циркониевият абразив е специално предназначен за обработка на неръждаема стомана, хром-никелови стомани, легирани и високолегирани стомани.
  • Висока производителност: абразивната кърпа осигурява висок темп на отнемане на материал при шлайфане на ръбове, повърхности и заваръчни шевове.
  • Дълъг експлоатационен живот: циркониевият алуминиев оксид има самозаточващ ефект, който подпомага по-продължителната и ефективна работа.
  • Стъклотекстилна основа: носещият диск е от стъклотекстил, което осигурява стабилност при работа.
  • Без желязо, хлор и сяра: подходящ за обработка на неръждаеми материали, където е важно да се избегне замърсяване на обработваната повърхност.

Приложение

Подходящ за:

  • шлайфане на ръбове и повърхности;
  • заглаждане и оформяне;
  • обработка на заваръчни шевове;
  • неръждаеми стоманени листове;
  • нелегирани специални стомани;
  • легирани и високолегирани стомани;
  • киселинноустойчиви стомани;
  • хром-никелови стомани.

Предупреждения и ограничения

При работа трябва да се използват подходящи лични предпазни средства: защитни очила, ръкавици, работни обувки и маска срещу прах. Винаги използвайте подходящ предпазен кожух при шлайфане. Повредени дискове не трябва да се използват, защото увеличават риска от инциденти. Да не се превишава допустимата периферна скорост.

Съхранявайте диска на сухо място при стайна температура около +20°C.

Основни предимства

  • Подходящ за неръждаема стомана: циркониевият абразив е специално предназначен за обработка на неръждаема стомана, хром-никелови стомани, легирани и високолегирани стомани.
  • Висока производителност: абразивната кърпа осигурява висок темп на отнемане на материал при шлайфане на ръбове, повърхности и заваръчни шевове.
  • Дълъг експлоатационен живот: циркониевият алуминиев оксид има самозаточващ ефект, който подпомага по-продължителната и ефективна работа.
  • Стъклотекстилна основа: носещият диск е от стъклотекстил, което осигурява стабилност при работа.
  • Без желязо, хлор и сяра: подходящ за обработка на неръждаеми материали, където е важно да се избегне замърсяване на обработваната повърхност.

Приложение

Подходящ за:

  • шлайфане на ръбове и повърхности;
  • заглаждане и оформяне;
  • обработка на заваръчни шевове;
  • неръждаеми стоманени листове;
  • нелегирани специални стомани;
  • легирани и високолегирани стомани;
  • киселинноустойчиви стомани;
  • хром-никелови стомани.

Предупреждения и ограничения

При работа трябва да се използват подходящи лични предпазни средства: защитни очила, ръкавици, работни обувки и маска срещу прах. Винаги използвайте подходящ предпазен кожух при шлайфане. Повредени дискове не трябва да се използват, защото увеличават риска от инциденти. Да не се превишава допустимата периферна скорост.

Съхранявайте диска на сухо място при стайна температура около +20°C.

Продуктови спецификации
БрандREDSTRIPE
За обработка наInox
Диаметър125 mm
ЕдринаP40