Двойно залепваща лента 24mm x 10m

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

За закрепване на декоративни и практични облицовки, емблеми, надписи, панели и скоби в автомобилната индустрия. В комбинация с механични закрепващи елементи за закрепване на спойлери.

Допълнителна информация
Арт. номер: 08949101
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
  • Лентата предлага отлична надеждност на приложение веднага след поставянето й.
  • Много висока крайна якост се постига след време на залепване от 24 часа
  • Прилепва много добре дори към груби и леко неравни основи
  • Лентата поема вибрациите и позволява компенсирането на различните поведения при разширение на различни материали.
  • Не губи адхезивна сила дори при високи температури

 

Лепилна основа: Акрилати

Материал на основата: Полиетиленова пяна

Цвят: Антрацит (основен материал)

Удължение преди скъсване: 300%

Мин./макс. температурна устойчивост: -40 до 95°C

Минимална температура на повърхностна обработка: 5 °C

Максимална температура на повърхностна обработка: 40 °C

Устойчивост на ултравиолетови лъчи: Да

Устойчивост на влага: Да

Срок на годност от момента на производство: 24 месеца

Условия за запазване на срока на годност от производството: при 20°C и 50% влажност

 

  • Лентата предлага отлична надеждност на приложение веднага след поставянето й.
  • Много висока крайна якост се постига след време на залепване от 24 часа
  • Прилепва много добре дори към груби и леко неравни основи
  • Лентата поема вибрациите и позволява компенсирането на различните поведения при разширение на различни материали.
  • Не губи адхезивна сила дори при високи температури

 

Лепилна основа: Акрилати

Материал на основата: Полиетиленова пяна

Цвят: Антрацит (основен материал)

Удължение преди скъсване: 300%

Мин./макс. температурна устойчивост: -40 до 95°C

Минимална температура на повърхностна обработка: 5 °C

Максимална температура на повърхностна обработка: 40 °C

Устойчивост на ултравиолетови лъчи: Да

Устойчивост на влага: Да

Срок на годност от момента на производство: 24 месеца

Условия за запазване на срока на годност от производството: при 20°C и 50% влажност

 

Продуктови спецификации
Дължина10m
Ширина24mm
Цвятантрацит (на основата)
Адхезивна сила върху 25 мм19 N