Глуха гайка DIN1587 A2 SW13 M8

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Глуха гайка с метрична резба (M) DIN 1587, висока форма, неръждаема стомана A2

Допълнителна информация
Арт. номер: 03488 50
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Характеристики:

  • Стандарти: DIN 1587
  • Материал: Неръждаема стомана A2
  • Клас на якост: 50
  • Повърхност: Без покритие (необработена)
  • RoHS-съвместимост: Да
  • Форма: Кръгла
  • Изпълнение: Без фаза, висока форма
  • Тип резба: Метрична
  • Клас на продукта: A
  • Подходяща за: Защита на краищата на резбови елементи

Забележка:

Изпълнение без фаза (без скосяване в основата)

Характеристики:

  • Стандарти: DIN 1587
  • Материал: Неръждаема стомана A2
  • Клас на якост: 50
  • Повърхност: Без покритие (необработена)
  • RoHS-съвместимост: Да
  • Форма: Кръгла
  • Изпълнение: Без фаза, висока форма
  • Тип резба: Метрична
  • Клас на продукта: A
  • Подходяща за: Защита на краищата на резбови елементи

Забележка:

Изпълнение без фаза (без скосяване в основата)