Гаечен ключ 30x34 ZEBRA

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

.
Допълнителна информация
Арт. номер: 0713304304
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Размер на ключа30 x 34 mm
Дължина325 mm
Дебелина на челюстите11 mm
Външен размер на главата на ключа65 mm
Продуктови спецификации
Размер на ключа30 x 34 mm
Дължина325 mm
Дебелина на челюстите11 mm
Външен размер на главата на ключа65 mm