Влагозащитен щепсел шуко 16А-250V

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

.
Допълнителна информация
Арт. номер: 0969300401
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Номинално напрежение250 V/AC
Клас на защитаIP 54
МатериалГумена пластмаса
ЦвятЧерен, Сив
Номинален ток16 A
Продуктови спецификации
Номинално напрежение250 V/AC
Клас на защитаIP 54
МатериалГумена пластмаса
ЦвятЧерен, Сив
Номинален ток16 A