Високоякостен анкер W-HAZ-B, М10_95_191mm

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Високоякостен aнкер за тежки натоварвания в напукан и ненапукан бетон. Поцинкована стомана.

Допълнителна информация
Арт. номер: 0905215105
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС

Описание:

Висока товароносимоспособност
Бърз спестяващ време монтаж
Незабавна натоварване - без изчакване
Анкер с разширяваш се сегмен при точен момент на затягане.
ETA-02/0031 за самостоятелно закрепване, опция 1, напукан и ненапукан бетон, сеизмични категории C1 и C2
Огнеустойчивост: F30, F60, F90 и F120; излагане на огън съгласно DIN 1363-1: 1999-10 (равномерна крива температура-време)
Огнеустойчивост: R30, R60, R90 и R120; TR020 (включено в ETA-02/0031)

Приложение:

Самостоятелно закрепване с Европейско Техническо Одобрение.
Бетон C20/25 до C50/60 (напукан и ненапукан бетон, сеизмични категориии C1 и C2 за размери M8 – M20).
пример: Метални конструкции, метални профили, скоби, основни плочи, опори, кабелни тръби, тръби, парапети, машини и др.

Индивидуално закрепване без Европейско Техническо Одобрение.
Може да се използва в бетон <C20/25 и устойчив естествен камък.

Одобрен само за използване в сухи помещения.

Описание:

Висока товароносимоспособност
Бърз спестяващ време монтаж
Незабавна натоварване - без изчакване
Анкер с разширяваш се сегмен при точен момент на затягане.
ETA-02/0031 за самостоятелно закрепване, опция 1, напукан и ненапукан бетон, сеизмични категории C1 и C2
Огнеустойчивост: F30, F60, F90 и F120; излагане на огън съгласно DIN 1363-1: 1999-10 (равномерна крива температура-време)
Огнеустойчивост: R30, R60, R90 и R120; TR020 (включено в ETA-02/0031)

Приложение:

Самостоятелно закрепване с Европейско Техническо Одобрение.
Бетон C20/25 до C50/60 (напукан и ненапукан бетон, сеизмични категориии C1 и C2 за размери M8 – M20).
пример: Метални конструкции, метални профили, скоби, основни плочи, опори, кабелни тръби, тръби, парапети, машини и др.

Индивидуално закрепване без Европейско Техническо Одобрение.
Може да се използва в бетон <C20/25 и устойчив естествен камък.

Одобрен само за използване в сухи помещения.

Продуктови спецификации
Диаметър10 мм
Дължина на анкера (l)191 мм
Макс. височина на закрепване (t fix)95 мм
Размер на ключа17 мм