Високи защитни обувки Nordik без лого S3

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Високи обезопасяващи обувки NORDIK  S3 SRC  без лого по EN ISO 20345:2011, с композитно бомбе, кевларена вложка и водоотблъскваща естествена кожа.

Допълнителна информация
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Високите зимни защитни обувки NORDIK  S3 SRC без лого са предназначени за професионална работа през студените месеци при риск от удар, притискане, пробождане и хлъзгане. Горната част от водоотблъскваща релефна естествена кожа е комбинирана с дишаща и паропропусклива подплата AIR Active 3D, която подпомага циркулацията на въздуха и отвеждането на влагата. Неметалното композитно бомбе предпазва пръстите при удар до 200 J и натиск до 15 kN, а гъвкавата кевларена вложка ограничава риска от пробождане през ходилото. Анатомичната и сменяема стелка подпомага стабилната опора на стъпалото и комфорта при продължително носене, а двукомпонентната PU подметка съчетава гъвкав вътрешен слой с устойчив на масла външен слой и осигурява сцепление съгласно маркировката SRC

Защита и сертификация

Категория на ЛПС: II
Сертификационен стандарт: EN ISO 20345 
Клас на защита: S3 SRC

  • SRC – устойчивост на хлъзгане, съчетаваща изпитванията:
  • SRA – върху керамична настилка с разтвор на натриев лаурилсулфат;
  • SRB – върху стоманена повърхност с глицерин.

 Подходящи за:

  • професионална работа през зимния сезон;
  • работа при риск от удар, притискане и пробождане;
  • работа върху хлъзгави повърхности в обхвата на SRC;
  • работа във влажна среда без продължително потапяне във вода.

Предупреждения и ограничения

Поддръжка и съхранение

Да се спазват указанията на производителя относно почистване, сушене и съхранение на обувките. Да не се перат в пералня, сушат в сушилня или върху директни източници на топлина.

Да се съхраняват на сухо и проветриво място, защитени от пряка слънчева светлина, влага и агресивни химикали.

Безопасна употреба

Преди употреба обувките трябва да се проверяват за износване на подметката, повреда на бомбето, деформация или други дефекти. Да се използват само по предназначение и за рисковете, за които са сертифицирани. Защитните обувки не заменят други необходими лични предпазни средства и трябва да бъдат подменени при загуба на защитните си свойства или след достигане на края на експлоатационния им живот.

Високите зимни защитни обувки NORDIK  S3 SRC без лого са предназначени за професионална работа през студените месеци при риск от удар, притискане, пробождане и хлъзгане. Горната част от водоотблъскваща релефна естествена кожа е комбинирана с дишаща и паропропусклива подплата AIR Active 3D, която подпомага циркулацията на въздуха и отвеждането на влагата. Неметалното композитно бомбе предпазва пръстите при удар до 200 J и натиск до 15 kN, а гъвкавата кевларена вложка ограничава риска от пробождане през ходилото. Анатомичната и сменяема стелка подпомага стабилната опора на стъпалото и комфорта при продължително носене, а двукомпонентната PU подметка съчетава гъвкав вътрешен слой с устойчив на масла външен слой и осигурява сцепление съгласно маркировката SRC

Защита и сертификация

Категория на ЛПС: II
Сертификационен стандарт: EN ISO 20345 
Клас на защита: S3 SRC

  • SRC – устойчивост на хлъзгане, съчетаваща изпитванията:
  • SRA – върху керамична настилка с разтвор на натриев лаурилсулфат;
  • SRB – върху стоманена повърхност с глицерин.

 Подходящи за:

  • професионална работа през зимния сезон;
  • работа при риск от удар, притискане и пробождане;
  • работа върху хлъзгави повърхности в обхвата на SRC;
  • работа във влажна среда без продължително потапяне във вода.

Предупреждения и ограничения

Поддръжка и съхранение

Да се спазват указанията на производителя относно почистване, сушене и съхранение на обувките. Да не се перат в пералня, сушат в сушилня или върху директни източници на топлина.

Да се съхраняват на сухо и проветриво място, защитени от пряка слънчева светлина, влага и агресивни химикали.

Безопасна употреба

Преди употреба обувките трябва да се проверяват за износване на подметката, повреда на бомбето, деформация или други дефекти. Да се използват само по предназначение и за рисковете, за които са сертифицирани. Защитните обувки не заменят други необходими лични предпазни средства и трябва да бъдат подменени при загуба на защитните си свойства или след достигане на края на експлоатационния им живот.

Продуктови спецификации
Тегло600 гр
Височина на обувкатаВисока
Степен на защитаS3
Сертификационен стандартEN ISO 20345
БомбеКомпозитнo
ПодложкаКевлар
Основен материалЕстествена кожа