Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Винт ISO4762-12.9-IS4-окс-M5X120

    560 лв. с ДДС
    560 лв. с ДДС
    цена за {0}

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Винт ISO4762-12.9-IS4-окс-M5X120
    Допълнителна информация
    Арт. номер: 00835 120 200
    products.pickngo
    Минималното количество за поръчка е 200

    За бр.

    200 Бр.

    Количество

    Бърза доставка от 1-3 работни дни.
    Безплатна доставка
    при поръчка над 168 лв. с ДДС
    Продуктови спецификации
    Спецификации :
    Диаметър M5
    Дължина 120 mm
    Дължина на резбата 22 mm
    Задвижване HS4
    Продуктови спецификации
    Диаметър M5
    Дължина 120 mm
    Дължина на резбата 22 mm
    Задвижване HS4