Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Винт ISO4762-12.9-IS10-окс-M12X100

    249,57 лв. с ДДС
    249,57 лв. с ДДС
    цена за {0}

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Винт ISO4762-12.9-IS10-окс-M12X100
    Допълнителна информация
    Арт. номер: 008312 100 50
    products.pickngo
    Минималното количество за поръчка е 50

    За бр.

    50 Бр.

    Количество

    Бърза доставка от 1-3 работни дни.
    Безплатна доставка
    при поръчка над 168 лв. с ДДС
    Продуктови спецификации
    Спецификации :
    Диаметър M12
    Дължина 100 mm
    Дължина на резбата 36 mm
    Задвижване HS10
    Продуктови спецификации
    Диаметър M12
    Дължина 100 mm
    Дължина на резбата 36 mm
    Задвижване HS10