Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Винт ISO10642-010.9-IS4-окс-M6X25

    22,43 лв. с ДДС
    22,43 лв. с ДДС
    цена за {0}

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Винт ISO10642-010.9-IS4-окс-M6X25
    Допълнителна информация
    Арт. номер: 00896 25 500
    products.pickngo
    Минималното количество за поръчка е 500

    За бр.

    500 Бр.

    Количество

    Бърза доставка от 1-3 работни дни.
    Безплатна доставка
    при поръчка над 168 лв. с ДДС
    Продуктови спецификации
    Спецификации :
    Диаметър M6
    Дължина 25 mm
    Диаметър на главата 12.16 mm
    Задвижване HS4
    Продуктови спецификации
    Диаметър M6
    Дължина 25 mm
    Диаметър на главата 12.16 mm
    Задвижване HS4