Винт DIN7991 A2

Стандарти: ISO 10642

Материал: Неръждаема стомана A2

Клас на якост: 070

Покритие/повърхност: Без покритие (Plain)

RoHS-съвместимост: Да

Тип глава: Фрезенкова глава

Вид на задвижването: Шестограмен вътрешен (imbus)

Тип резба: Метрична резба

Форма на резбата: Стандартна метрична резба

Клас на продукта: A

Възможни 9 разновидности
Покажи всички

Поради геометрията на главата винтовете с потъваща глава по този стандарт имат ограничена натоварваемост и евентуално не достигат изискванията за якост на опън или усукване.

Същинските механични свойства на винта остават непроменени и съответстват на ISO 3506-1.

В зависимост от производителя тези артикули се доставят с „резба почти до главата“.

Фаските за винтови глави по DIN 7991 и ISO 10642 трябва да се изпълняват съгласно DIN 74, форма F.

Забележка:

DIN 7991 е оттеглен и заменен с ISO 10642. Съществува ограничена взаимозаменяемост (височината и диаметърът на главата са частично променени | Номиналните диаметри M18, M22, M24 са отпаднали | Неръждаемите стомани са изключени | Добавени са класове якост 10.9 и 12.9).

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
product.details.associated.products.loading.text

Поради геометрията на главата винтовете с потъваща глава по този стандарт имат ограничена натоварваемост и евентуално не достигат изискванията за якост на опън или усукване.

Същинските механични свойства на винта остават непроменени и съответстват на ISO 3506-1.

В зависимост от производителя тези артикули се доставят с „резба почти до главата“.

Фаските за винтови глави по DIN 7991 и ISO 10642 трябва да се изпълняват съгласно DIN 74, форма F.

Забележка:

DIN 7991 е оттеглен и заменен с ISO 10642. Съществува ограничена взаимозаменяемост (височината и диаметърът на главата са частично променени | Номиналните диаметри M18, M22, M24 са отпаднали | Неръждаемите стомани са изключени | Добавени са класове якост 10.9 и 12.9).