Винт DIN7981-F-TX25-б.поц-ø5,5X13 мм

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Винт DIN7981-F-TX25-б.поц-ø5,5X13 мм
Допълнителна информация
Арт. номер: 0115505513
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър5.5 mm
Дължина13 mm
Височина на главата3.95 mm
ЗадвижванеTX25
Продуктови спецификации
Диаметър5.5 mm
Дължина13 mm
Височина на главата3.95 mm
ЗадвижванеTX25