Винт за сухо строителство, 4.2х16mm,PH2, поц,100бр

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Винт за сухо строителство, 4.2х16mm,PH2, поц,100бр

Допълнителна информация
Арт. номер: PR189342016
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 85.90 € с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Номинален диаметър4.2 мм
Дължина16 мм
Обработкапоцинкован
Продуктови спецификации
Номинален диаметър4.2 мм
Дължина16 мм
Обработкапоцинкован