Винт за сухо строителство,4.2х13mm,PH2, поц, 100бр

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Винт за сухо строителство,4.2х13mm,PH2, поц, 100бр

Допълнителна информация
Арт. номер: PR189342013
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Номинален диаметър4.2 мм
Дължина13 мм
Обработкапоцинкован
Продуктови спецификации
Номинален диаметър4.2 мм
Дължина13 мм
Обработкапоцинкован