Винт за пл.-лещ. глава -Z2-10.9-б.поц-ø5X16мм

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Винт за пл.-лещ. глава -Z2-10.9-б.поц-ø5X16мм
Допълнителна информация
Арт. номер: 42165 16 500
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 85.90 € с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър5 mm
Дължина16 mm
Височина на главата3.55 mm
ЗадвижванеZ2
Продуктови спецификации
Диаметър5 mm
Дължина16 mm
Височина на главата3.55 mm
ЗадвижванеZ2