Винт за пл.-лещ. глава -Z2-10.9-б.поц-ø5X10мм

7,52 лв. с ДДС
3,85 € с ДДС
7,52 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Винт за пл.-лещ. глава -Z2-10.9-б.поц-ø5X10мм
Допълнителна информация
Арт. номер: 42165 10 500
products.pickngo
Минималното количество за поръчка е 500

За бр.

500 Бр.

Количество

Бърза доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър5 mm
Дължина10 mm
Височина на главата3.55 mm
ЗадвижванеZ2
Продуктови спецификации
Диаметър5 mm
Дължина10 mm
Височина на главата3.55 mm
ЗадвижванеZ2