Винт за пл.-лещ. глава -Z1-10.9-б.поц-ø2,2X5мм

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Винт за пл.-лещ. глава -Z1-10.9-б.поц-ø2,2X5мм
Допълнителна информация
Арт. номер: 421622 5
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 85.90 € с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър2.2 mm
Дължина5 mm
Височина на главата1.48 mm
ЗадвижванеZ1
Продуктови спецификации
Диаметър2.2 mm
Дължина5 mm
Височина на главата1.48 mm
ЗадвижванеZ1