Винт за дърво Z3-б.поц-ø6X80-73 мм

46,27 лв. с ДДС
23,66 € с ДДС
46,27 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Винт за дърво Z3-б.поц-ø6X80-73 мм
Допълнителна информация
Арт. номер: 01986 80 100
products.pickngo
Минималното количество за поръчка е 100

За бр.

100 Бр.

Количество

Бърза доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър6 mm
Дължина80 mm
Дължина на резбата73 mm
ЗадвижванеPZ3
Продуктови спецификации
Диаметър6 mm
Дължина80 mm
Дължина на резбата73 mm
ЗадвижванеPZ3