Винт за дърво-Z2-б.поц-3,5X20

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Винт за дърво-Z2-б.поц-3,5X20
Допълнителна информация
Арт. номер: 019635 20
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър3.5 mm
Дължина20 mm
Диаметър на главата7 mm
ЗадвижванеPZ2
Продуктови спецификации
Диаметър3.5 mm
Дължина20 mm
Диаметър на главата7 mm
ЗадвижванеPZ2