Винт за дърво Z2-б.поц-ø5X80-74 мм

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Винт за дърво Z2-б.поц-ø5X80-74 мм
Допълнителна информация
Арт. номер: 01985 80 200
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър5 mm
Дължина80 mm
Дължина на резбата74 mm
ЗадвижванеPZ2
Продуктови спецификации
Диаметър5 mm
Дължина80 mm
Дължина на резбата74 mm
ЗадвижванеPZ2