Винт за дърво Z2-б.поц-ø5X35 мм

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Винт за дърво Z2-б.поц-ø5X35 мм
Допълнителна информация
Арт. номер: 01965 35 500
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър5 mm
Дължина35 mm
Диаметър на главата10 mm
ЗадвижванеPZ2
Продуктови спецификации
Диаметър5 mm
Дължина35 mm
Диаметър на главата10 mm
ЗадвижванеPZ2