Винт за дърво Z2-б.поц-ø4X16-11 мм

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Винт за дърво Z2-б.поц-ø4X16-11 мм
Допълнителна информация
Арт. номер: 01984 16 1000
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър4 mm
Дължина16 mm
Дължина на резбата11 mm
ЗадвижванеPZ2
Продуктови спецификации
Диаметър4 mm
Дължина16 mm
Дължина на резбата11 mm
ЗадвижванеPZ2