Винт за дърво Z1-б.поц-ø3X25-21 мм

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Винт за дърво Z1-б.поц-ø3X25-21 мм
Допълнителна информация
Арт. номер: 01983 25 1000
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър3 mm
Дължина25 mm
Дължина на резбата21 mm
ЗадвижванеPZ1
Продуктови спецификации
Диаметър3 mm
Дължина25 mm
Дължина на резбата21 mm
ЗадвижванеPZ1