Винт за дърво DIN571-SW8-б.поц-ø5X40 мм

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Винт за дърво DIN571-SW8-б.поц-ø5X40 мм
Допълнителна информация
Арт. номер: 01925 40 200
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър5 mm
Дължина40 mm
Дължина на резбата24 mm
ЗадвижванеSW8
Продуктови спецификации
Диаметър5 mm
Дължина40 mm
Дължина на резбата24 mm
ЗадвижванеSW8