Винт за дърво DIN571-SW19-б.поц-ø12X100 мм

240,83 лв. с ДДС
123,14 € с ДДС
240,83 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Винт за дърво DIN571-SW19-б.поц-ø12X100 мм
Допълнителна информация
Арт. номер: 019212 100 25
products.pickngo
Минималното количество за поръчка е 25

За бр.

25 Бр.

Количество

Бърза доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър12 mm
Дължина100 mm
Дължина на резбата60 mm
ЗадвижванеSW19
Продуктови спецификации
Диаметър12 mm
Дължина100 mm
Дължина на резбата60 mm
ЗадвижванеSW19