Винт за дърво DIN571-SW17-б.поц-ø10X260 мм

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Винт за дърво DIN571-SW17-б.поц-ø10X260 мм
Допълнителна информация
Арт. номер: 019210 260 25
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 120 € с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър10 mm
Дължина260 mm
Дължина на резбата156 mm
ЗадвижванеSW17
Продуктови спецификации
Диаметър10 mm
Дължина260 mm
Дължина на резбата156 mm
ЗадвижванеSW17