Винт за дърво DIN571-SW13-б.поц-ø8X50 мм

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Винт за дърво DIN571-SW13-б.поц-ø8X50 мм
Допълнителна информация
Арт. номер: 01928 50 100
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър8 mm
Дължина50 mm
Дължина на резбата30 mm
ЗадвижванеSW13
Продуктови спецификации
Диаметър8 mm
Дължина50 mm
Дължина на резбата30 mm
ЗадвижванеSW13