Винт за дърво DIN571-SW10-б.поц-ø6X60 мм

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Винт за дърво DIN571-SW10-б.поц-ø6X60 мм
Допълнителна информация
Арт. номер: 01926 60 100
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър6 mm
Дължина60 mm
Дължина на резбата36 mm
ЗадвижванеSW10
Продуктови спецификации
Диаметър6 mm
Дължина60 mm
Дължина на резбата36 mm
ЗадвижванеSW10