Винт за дърво DIN571-SW10-б.поц-ø6X30 мм

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Винт за дърво DIN571-SW10-б.поц-ø6X30 мм
Допълнителна информация
Арт. номер: 01926 30 200
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър6 mm
Дължина30 mm
Дължина на резбата18 mm
ЗадвижванеSW10
Продуктови спецификации
Диаметър6 mm
Дължина30 mm
Дължина на резбата18 mm
ЗадвижванеSW10