Винт за дърво ASSY 4.0 RW40-(A3K)-6X140/70

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

.
Допълнителна информация
Арт. номер: 0190160140
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър6 mm
Дължина140 mm
Дължина на резбата70 mm
ЗадвижванеRW40
Продуктови спецификации
Диаметър6 mm
Дължина140 mm
Дължина на резбата70 mm
ЗадвижванеRW40