Винт за дърво ASSY 4.0 RW40-(A3K)-б.поц-ø8X200-80

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

.
Допълнителна информация
Арт. номер: 0190180200
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър8mm
Дължина200 mm
Дължина на резбата80mm
ЗадвижванеRW40
Продуктови спецификации
Диаметър8mm
Дължина200 mm
Дължина на резбата80mm
ЗадвижванеRW40