Винт за дърво ASSY 4.0 RW20-(A3K)-б.поц-ø5X60-37мм

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

.
Допълнителна информация
Арт. номер: 019015060
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър5 mm
Дължина60 mm
Дължина на резбата37мм
ЗадвижванеRW20
Продуктови спецификации
Диаметър5 mm
Дължина60 mm
Дължина на резбата37мм
ЗадвижванеRW20